Parka med høj synlighed Blåkläder Workwear 482819003389M
High Vis Vinterjakke bævernylon (4828)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:482819003389M
Rubix:6071272
EAN:7330509239513

oplysninger om produktet : High Vis Vinterjakke bævernylon (4828), High Vis Gul/Marineblå, M - 482819003389M
Dit valg af arbejdstøj er meget vigtig når du arbejder i hårde miljøer. Vælg derfor en rigtig god funktionel vinterjakke med fluorescerende farver og reflekser. Jakken har pile for som holder kroppen varm og komfortabel hele dagen. Foret dobbelt lomme og lynlås i rygforet, alt dette for at give den bedste komfort. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 Klasse 3 Beklædning med høj synlighed. EN342 Beklædning til beskyttelse mod kulde.
70% polyester, 30% bomuld, twill, vandafvisende finish, 230 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | flåde |
| Materiale | vinterjakke varsel gul/marineblå<br/>70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.556,01 kr. Ex moms
/ Styk
1.945,01 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel