Parka med høj synlighed Blåkläder Workwear 445719873399XXXL
High Vis Vinterparkajakke (4457)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:445719873399XXXL
Rubix:6446642
EAN:7330509857564

oplysninger om produktet : High Vis Vinterparkajakke (4457), High Vis Gul/Sort, XXXL - 445719873399XXXL
High vis vinterparkajakke i klasse 3 med quiltet for, der er designet til at holde dig varm, når du er på arbejde. Den er vind- og vandtæt med tapede sømme. Har forstærkninger foran og på ærmer samt en rummelig pasform med stretchpanel i ryggen for ekstra komfort. Kan justeres i taljen for individuel komfort og har lyslåse i siderne for god bevægelsesfrihed, når man arbejder på knæ eller sidder på hug. Hætten er aftagelig og tilpasset til hjelm og høreværn.
100% polyester, twill, mekanisk stretch, lamineret, vandtæt 11.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 6, 3), 150 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | vinterparkas varsel gul/svart<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.277,92 kr. Ex moms
/ Styk
2.847,40 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel