Parka med høj synlighed Blåkläder Workwear 448519778933XL
High Vis Vinterparkajakke (4485)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:448519778933XL
Rubix:6448985
EAN:7330509853061

oplysninger om produktet : High Vis Vinterparkajakke (4485), Marineblå/High Vis Gul, XL - 448519778933XL
High Vis vinterparkajakke i klasse 1 der med sit design og quiltet for, holder dig varm og hjælper dig, når du er på arbejde. Vinterparkaen er vind- og vandtæt med tapede sømme. Den har forstærkninger foran og på ærmerne, har en rummelig pasform med stretchpanel i ryggen for ekstra komfort. Kan justeres i taljen for individuel komfort og har lynlåse i siderne for god bevægelsesfrihed, når man arbejder på knæ eller sidder på hug. Hætten er aftagelig og tilpasset til hjelm og høreværn. Certificeret i henhold til EN ISO 20471 Klasse 1. Samcertificeringsgruppe D.
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15.000 mm, vindtæt, åndbarhed 4.000 g/m²/24H (RET 8, 5), 200 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | vinterparkas varsel marineblå/gul<br/>100% polyester, oxford, laminert, vanntett 15.000 mm, vindtett, pustefunksjon, ret 8, 5, 200g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.206,71 kr. Ex moms
/ Styk
2.758,39 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel