Referencer
Festo:DWB-50-125-Y-A
Rubix:500900
producent:549561
EAN:4052568190798

Dokumenter
oplysninger om produktet : Länkcylinder, DWB-50-125-Y-A - 549561 - FESTO
Hinge cylinder DWB-50-125-Y-A Stroke=125 mm, Piston diameter=50 mm, Piston rod thread=M16x1,5, Distance of rod clevis to swivel Mounting=19,5 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends
hinge cylinder DWB-50-125-Y-A Stroke=125 mm, Piston diameter=50 mm, Piston rod thread=M16x1,5, Distance of rod clevis to swivel mounting=19,5 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1742,9 g |
|---|---|
| Type | hinge cylinder |
| Cylinderslag | 125 mm |
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Minimumstemperatur | -10 °C |
| Maksimumstemperatur | 60 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.914,61 kr. Ex moms
/ Styk
2.393,26 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel