Referencer
Spartex:965545050
Rubix:6403355
producent:9655450 50
EAN:4043377187796


Teknisk oversigt
| Type | hinge |
|---|---|
| Længde | 50 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
oplysninger om produktet : Art. 9655 Hængsel A4 X50 - 9655450 50
Hængsel A4 X50
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type | hinge |
|---|---|
| Længde | 50 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Bredde | 50 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
32.147,45 kr. Ex moms
/ pakke
40.184,31 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel