Referencer
Dormer:K52014.0X200.0
Rubix:6197254
EAN:7320760110300



oplysninger om produktet : SUPER HSCO TOOLBITS TB12 SQUARE - K52014.0X200.0 - DORMER
3/16 x 3/16 x 2.1/2 HSS-E Square Toolbit
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 200 mm |
|---|---|
| Side | 14 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
