Twist bor Bosch 2608595062
Hss-g rectified metal drill bits, din 338
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Bosch:2608595062
Rubix:359722

Dokumenter
oplysninger om produktet : METALLBORR HSS-G S 5,0X86MM 10ST - 2608595062 - BOSCH
Diameter (D) mm: 5.00
Work length (L1) mm: 52
Total Length (L2) mm: 86.
Applikationer
Non-ferrous metal | Aluminium Non-ferrous metal | Aluminium alloy Non-ferrous metal | Copper Non-ferrous metal | Platinum Non-ferrous metal | Silver Non-ferrous metal | Gold Non-ferrous metal | Titanium Non-ferrous metal | Zinc Non-ferrous metal | Alloys Non-ferrous metal | Chromium Non-ferrous metal | TinMetal | Aluminium profile Ferrous metals | Steel / Ferrous metal Ferrous metals | Unalloyed / low alloyed steel Ferrous metals | Highly alloyed steel Ferrous metals | Grey cast iron
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 86 mm |
| Snitlængde | 52 mm |
| Skafttype | konisk |
| DIN-standard | standard |
| Intern køling | ingen |
| Konus | no |
| Kropsmateriale | hss |
| Bearbejdningsmateriale | non-ferrous metal;steel |
| Spidsvinkel | 135 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
123,13 kr. Ex moms
/ Styk
153,91 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel