Referencer
Bosch:2608587431
Rubix:362514
EAN:3165140630252

oplysninger om produktet : STEGBORR 6-39MM HSS-TIN - 2608587431 - BOSCH
Execution: HSS-TiN
Stage diameter (range) mm: 6-39
Stage height mm: 4
Shank diameter mm: 10.0
Total length mm: 93.5
Stage diameter (range) mm: 6-39
Stage height mm: 4
Shank diameter mm: 10.0
Total length mm: 93.5
Applikationer
Non-ferrous metal|AlloysFerrous metal|Steel sheetFerrous metal|Stainless steel/Stainless steelFerrous metal|Steel/Ferrous metalPlastics|Polyvinyl chloride (PVC)Plastics|Polypropylene (PP)Plastics|Polyethylene (pipes, rods, profiles) (PE)Plastics|Hard plastic
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 279 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 110x50x50 mm |
| Vægt | 280 g |
| Længde i alt | 93.5 mm |
| Skæremateriale | hss |
| Ende | stepped cone |
| Min. diameter | 6 mm |
| Maks. diameter | 39 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.334,34 kr. Ex moms
/ Styk
1.667,93 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
