Referencer
Blåkläder Workwear:339610489400XL
Rubix:6245412
EAN:7330509492727

oplysninger om produktet : Hættetrøje (3396), Grå, XL - 339610489400XL
En blød og behagelig hættetrøje i jerseystrik, med børstet inderside og envejs-lynlås. Komfortabel kængurulomme med indvendig telefonlomme.
80% bomuld, 20% polyester, frottéstrikket, børstet inderside, 360 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | grå |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | hettegenser grå<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
447,38 kr. Ex moms
/ Styk
559,22 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel