Referencer
Blåkläder Workwear:593021173399XXL
Rubix:6274246
EAN:7330509722558

oplysninger om produktet : Hybridjakke (5930), High Vis Gul/Sort, XXL - 593021173399XXL
Hybridjakke der består af en quiltet forside, ryg og hætte samt et blødt softshell materiale på skuldrene. En komfortabel og fleksibel jakke, der giver god bevægelsesfrihed, når du arbejder i koldere omgivelser. Fungerer både som jakke eller trøje. Findes også i damemodel 5931.
100% polyester, strik, børstet inderside, 380 g/m2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | gul |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | hybridjakke gul/svart<br/>100% polyester, en side børstet, 380 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.123,55 kr. Ex moms
/ Styk
1.404,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel