Referencer
Schaeffler:HYDNUT325-HEAVY
Rubix:367451
producent:0544094890000
EAN:4026677980748

oplysninger om produktet : HYDNUT325-HEAVY
Hydraulic nuts HYDNUT-HEAVY, reinforced design
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 49000 g |
|---|---|
| Indvendig diameter | 325 mm |
| Udvendig diameter | 500 mm |
| Bredde | 55 mm |
| Indvendigt gevind | g1/4 |
| Serie | hydnut-heavy |
| Materiale | steel (steel annular piston and steel press ring); sealing ring: pvc |
| Maks. leveringstryk | 500 bar |
| Ladningskapacitet | 47.3 kg |
| Type hydraulikfitting | hydraulic nut (hydnut-heavy) |
At vise UNSPSC/ECL@SS
227.998,80 kr. Ex moms
/ Styk
284.998,50 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
