Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 40421221
Hydraulic piston seal AU N100
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40421221
Rubix:524036
producent:40421221

Dokumenter
oplysninger om produktet : Piston seal AU N100 55 X 75 X 12 / 10 mm 94 AU 925
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 55 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 75 mm |
| Højde | 12 mm |
| Materiale | 94 au 925 |
| Udførelse | au n100 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
522,42 kr. Ex moms
/ Styk
653,03 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
