Akseltætninger Freudenberg Sealing Technologies 40421744
Hydraulic piston seal AU N100
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Freudenberg Sealing Technologies:40421744
Rubix:525256
producent:40421744

Dokumenter
oplysninger om produktet : Piston seal AU N100 60 X 80 X 12 / 10 mm 94 AU 925
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 60 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 80 mm |
| Højde | 12 mm |
| Materiale | 94 au 925 |
| Udførelse | au n100 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
569,94 kr. Ex moms
/ Styk
712,42 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
