Referencer
Blåkläder Workwear:211018009900onesize
Rubix:6057312
EAN:7330509394236

oplysninger om produktet : ID-Lomme (2110), Sort, one size - 211018009900onesize
Detachable ID-pocket with button closing.
65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Hovedmaterialet | polyester |
|---|---|
| Materiale | id-lomme svart<br/>65% polyester/35% bomull, twill, 240 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
93,55 kr. Ex moms
/ Styk
116,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel