Inverter til industriel automatisering iDrive 11/15 kW 400V IP54 Lönne iDrive
iDrive Industry Inverter
Se tekniske oplysningerReferencer
iDrive:11/15 kW 400V IP54 Lönne iDrive
Rubix:125945
producent:11/15 kW 400V IP54 Lönne iDrive

oplysninger om produktet : 11/15 kW 400V IP54 Lönne iDrive
Produktet er designet til at opfylde kravene i mange forskellige applikationer. Som en af de førende, nordiske leverandører af elektriske motorer, gear og vekselretter har vi omhyggeligt tilpasset iDrive det nordiske marked. Et bredt spændingsinterval, forskellige kontroltilstande, indbygget funktionalitet kombineret med brugervenlighed gør iDrive til en fleksibel løsning.Med de forskellige kontroltilstande er iDrive egnet til de fleste applikationer. Et bredt spændingsinterval og indbygget funktionalitet gør iDrive til en fleksibel problemløser.
Styrker
- Kompakt
- Høj ydeevne og nøjagtighed
- Høj kvalitet
- iDrive-opstartsvejledning – Vejleder dig gennem de vigtigste parametre på et øjeblik.
- Indbygget EMC-filter
- Visning af flere sprog
- Active Front End Solutions – Lav harmonisk forvrængning og regenerative løsninger.
- Magnetfeltkontrol – Høj præcision, hastighed og momentkontrol.
Tilpasset belægning
- Sensorløs vektorkontrol – Nøjagtig kontrol af motoren uden encoder feedback.
- Robust metalchassis – galvaniseret metal og skruer i rustfrit stål sikrer mekanisk styrke og lang levetid.
- Høj ydeevne og nøjagtighed
- Høj kvalitet
- iDrive-opstartsvejledning – Vejleder dig gennem de vigtigste parametre på et øjeblik.
- Indbygget EMC-filter
- Visning af flere sprog
- Active Front End Solutions – Lav harmonisk forvrængning og regenerative løsninger.
- Magnetfeltkontrol – Høj præcision, hastighed og momentkontrol.
Tilpasset belægning
- Sensorløs vektorkontrol – Nøjagtig kontrol af motoren uden encoder feedback.
- Robust metalchassis – galvaniseret metal og skruer i rustfrit stål sikrer mekanisk styrke og lang levetid.
Applikationer
- Marine og offshore
- Pulp og papir
- Minedrift
- Vand og spildevand
- Pulp og papir
- Minedrift
- Vand og spildevand
Tekniske informationer
Egenskaber
| Spænding | 400 V |
|---|---|
| Motorydelse/-effekt | 15 kW |
| Antal faser indgang | 3 |
| Strømstyrke | 30 A |
| Max frekvens | 60 Hz |
| Min frekvens | 50 Hz |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip54 |
| Indbygget EMC-filter | ja |
| Indbygget bremsetransistor | ja |
| Længde i alt | 622 mm |
| Maksimal udgangsfrekvens | 1000 Hz |
| Vekselstrømskapacitet | 15 kW |
| Serie | idrive |
| Dybde | 268 mm |
| Bredde i alt | 250 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
44.241,23 kr. Ex moms
/ Styk
55.301,54 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
