Inverter til industriel automatisering iDrive 25/30 kW 440V IP20 iDrive marine
iDrive Marine Inverter
Se tekniske oplysningerReferencer
iDrive:25/30 kW 440V IP20 iDrive marine
Rubix:127129
producent:25/30 kW 440V IP20 iDrive marine

oplysninger om produktet : 25/30 kW 440V IP20 iDrive marine
Produktet er designet til at opfylde kravene i mange forskellige applikationer. Som en af de førende, nordiske leverandører af elektriske motorer, gear og vekselretter har vi omhyggeligt tilpasset iDrive det nordiske marked. Et bredt spændingsinterval, forskellige kontroltilstande, indbygget funktionalitet kombineret med brugervenlighed gør iDrive til en fleksibel løsning.Med de forskellige kontroltilstande er iDrive egnet til de fleste applikationer. Et bredt spændingsinterval og indbygget funktionalitet gør iDrive til en fleksibel problemløser.
Styrker
- Kompakt
- Høj ydeevne og nøjagtighed
- Høj kvalitet
- iDrive-opstartsvejledning – Vejleder dig gennem de vigtigste parametre på et øjeblik.
- Indbygget EMC-filter
- Visning af flere sprog
- Active Front End Solutions – Lav harmonisk forvrængning og regenerative løsninger.
- Magnetfeltkontrol – Høj præcision, hastighed og momentkontrol.
Tilpasset belægning
- Sensorløs vektorkontrol – Nøjagtig kontrol af motoren uden encoder feedback.
- Robust metalchassis – galvaniseret metal og skruer i rustfrit stål sikrer mekanisk styrke og lang levetid.
- Høj ydeevne og nøjagtighed
- Høj kvalitet
- iDrive-opstartsvejledning – Vejleder dig gennem de vigtigste parametre på et øjeblik.
- Indbygget EMC-filter
- Visning af flere sprog
- Active Front End Solutions – Lav harmonisk forvrængning og regenerative løsninger.
- Magnetfeltkontrol – Høj præcision, hastighed og momentkontrol.
Tilpasset belægning
- Sensorløs vektorkontrol – Nøjagtig kontrol af motoren uden encoder feedback.
- Robust metalchassis – galvaniseret metal og skruer i rustfrit stål sikrer mekanisk styrke og lang levetid.
Applikationer
- Marin og offshore
- Pulp og papir
- Minedrift
- Vand og spildevand
- Pulp og papir
- Minedrift
- Vand og spildevand
Tekniske informationer
Egenskaber
| Spænding | 440 V |
|---|---|
| Motorydelse/-effekt | 30 kW |
| Antal faser indgang | 3 |
| Strømstyrke | 57 A |
| Max frekvens | 60 Hz |
| Min frekvens | 50 Hz |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip20 |
| Fieldbus kommunikationstype | modbus rtu (rs485) serial interface; profibus-dp; devicenet; canopen; ethernet (modbus tcp/ip); interbus; controlnet; lonworks (with optional internal board) |
| Indbygget EMC-filter | ja |
| Indbygget bremsetransistor | ja |
| Længde i alt | 622 mm |
| Maksimal udgangsfrekvens | 1000 Hz |
| Vekselstrømskapacitet | 30 kW |
| Vekselstrøm | 57 A |
| Serie | 4t 440v ip20/00 idrive marine |
| Dybde | 268 mm |
| Bredde i alt | 250 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
43.068,00 kr. Ex moms
/ Styk
53.835,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
