Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 140418009499D104
Industri Buks (1404)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:140418009499D104
Rubix:6063256
EAN:7330509359372

oplysninger om produktet : Industri Buks (1404), Grå/Sort, D104 - 140418009499D104
Industribuksen matcher jakken og findes i syv forskellige farvekombinationer. Buksen har ekstra brede bæltestropper bagpå og i siderne. Det er en alsidig buks. Findes også i damemodel 7104.
65% polyester, 35% bomuld, twill, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | grå |
|---|---|
| Størrelse | 104 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | sort |
| Materiale | bukse industri grå/svart<br/>65% polyester/35% bomull, twill, 240 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
502,43 kr. Ex moms
/ Styk
628,04 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
104