Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 144818329998D104
Industri Buks med knælommer stretch (1448)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:144818329998D104
Rubix:6383650
EAN:7330509760925

oplysninger om produktet : Industri Buks med knælommer stretch (1448), Sort/Mørk Grå, D104 - 144818329998D104
Disse bukser er en del af Blåkläders nye industri kollektion med stretch. De er velegnet til industrivask. Bukserne er i et ridsefrit design, et komfortabelt 2-vejs stretch materiale, og har en elastisk talje for at gøre dem endnu mere komfortable. Skjulte funktioner omfatter en indvendig tommestoklomme, sikkerhedslomme med lynlås og trykknapper, der gør bukserne til et fremragende valg, når der arbejdes i miljøer med følsomme overflader. I modsætning til model 1444 har denne buks udvendige knælommer. Bukserne har reflekterende detaljer for ekstra synlighed, når det er nødvendigt.
63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 104 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | grå |
| Materiale | industribukse stretch med kneputelommer svart/mørk grå<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
519,09 kr. Ex moms
/ Styk
648,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
104