Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 144418329900C64
Industri Buks stretch (1444)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:144418329900C64
Rubix:6265368
EAN:7330509757161

oplysninger om produktet : Industri Buks stretch (1444), Sort, C64 - 144418329900C64
Disse bukser er en del af Blåkläders nye industri kollektion med stretch. De er velegnet til industrivask. Bukserne er i et ridsefrit design, et komfortabelt 2-vejs stretch materiale, og har en elastisk talje for at gøre dem endnu mere komfortable. Skjulte funktioner omfatter en indvendig tommestoklomme, sikkerhedslomme med lynlås og trykknapper, der gør bukserne til et fremragende valg, når der arbejdes i miljøer med følsomme overflader. Bukserne har reflekterende detaljer for ekstra synlighed, når det er nødvendigt. Findes også i damemodel 7144.
63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 64 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | industribukse stretch svart<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
573,15 kr. Ex moms
/ Styk
716,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
64