Bukser til arbejdstøj Blåkläder Workwear 144418329998C60
Industri Buks stretch (1444)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:144418329998C60
Rubix:6383691
EAN:7330509763957

oplysninger om produktet : Industri Buks stretch (1444), Sort/Mørk Grå, C60 - 144418329998C60
Disse bukser er en del af Blåkläders nye industri kollektion med stretch. De er velegnet til industrivask. Bukserne er i et ridsefrit design, et komfortabelt 2-vejs stretch materiale, og har en elastisk talje for at gøre dem endnu mere komfortable. Skjulte funktioner omfatter en indvendig tommestoklomme, sikkerhedslomme med lynlås og trykknapper, der gør bukserne til et fremragende valg, når der arbejdes i miljøer med følsomme overflader. Bukserne har reflekterende detaljer for ekstra synlighed, når det er nødvendigt. Findes også i damemodel 7144.
63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 60 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | grå |
| Materiale | industribukse stretch svart/mørk grå<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
490,60 kr. Ex moms
/ Styk
613,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
60