Arbejdstøj jakke Blåkläder Workwear 4466134499005XL
Industri Jakke Stretch (4466)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:4466134499005XL
Rubix:6383601
EAN:7330509830277

oplysninger om produktet : Industri Jakke Stretch (4466), Sort, 5XL - 4466134499005XL
Industri jakke der er godkendt til industrivask og er lavet i et ridsefrit design. Jakken er lavet i en fleksibel bomuldscanvas med to-vejs stretch. Jakken har reflekterende detaljer for at sikre, at du bliver set, når det er nødvendigt.
98% bomuld, 2% elastolefin, canvas, 285 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 5xl |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | industrijakke stretch svart<br/>98% bomull, 2% elastolefin, canvas, 285 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
711,36 kr. Ex moms
/ Styk
889,20 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
5xl