Arbejdstøjs overalls Blåkläder Workwear 614418329933C52
Industri Kedeldragt stretch (6144)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:614418329933C52
Rubix:6439869
EAN:7330509867235

oplysninger om produktet : Industri Kedeldragt stretch (6144), Sort/High Vis Gul, C52 - 614418329933C52
Utrolig komfortabel og fleksibel kedeldragt, der er fremstillet i et komfortabelt 2-vejs stretch materiale og velegnet til industrivask. Kedeldragten har reflekterende detaljer for ekstra synlighed, når det er nødvendigt.
63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 52 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | gul |
| Materiale | kjeledress stretch svart/gul<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
818,18 kr. Ex moms
/ Styk
1.022,72 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
52