Referencer
Blåkläder Workwear:144618329900C48
Rubix:6280349
EAN:7330509758328

oplysninger om produktet : Industri shorts med stretch (1446), Sort, C48 - 144618329900C48
Shortsversion af Industri Buks 1444. Ridsefri og industrivaskbar i 2-vejs stretch med elastik i taljen for at gøre dem endnu mere komfortable. Skjulte detaljer for at eliminere risikoen for ridser i sarte miljøer.
63% polyester, 33% bomuld, 4% elastolefin, twill 2/1, stretch, 260 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | 48 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | industrishorts stretch svart<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
510,26 kr. Ex moms
/ Styk
637,83 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
48