Referencer
Blåkläder Workwear:353510638900XXL
Rubix:6448693
EAN:7330509685570

oplysninger om produktet : Industri T-shirt (3535), Marineblå, XXL - 353510638900XXL
En T-shirt, der klarer hverdagen og de mange vaske der medfølger. Det slidstærke og behagelige T-shirt-materiale med en høj andel bomuld føles blødt mod huden og kan tåle gentagne vaske. Industrivaskbar i henhold til EN ISO 15797 og udviklet til at bevare form og farve over tid. Kort sagt en T-shirt, der ser frisk ud, vask efter vask.
60% bomuld, 40% polyester, single jersey, 180 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | flåde |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | bomuld |
| Sekundær farve | blå |
| Materiale | t-skjorte industri marineblå<br/>60% bomull, 40% polyester, single jersey 180 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
141,72 kr. Ex moms
/ Styk
177,15 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Størrelse
2xl