Puhs-In fittings Mecaline 858704
INFLOW MALE PARALLEL FLOW REGULATOR
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:858704
Rubix:6353295
EAN:3660338137747

Dokumenter
oplysninger om produktet : FLOW REG MALE (FLOW IN) EXTERIOR TUBE DIA MM 4 1/4 G
Material: Polymer Body. Pression range: 0.1...9 Bar. Temperature range : -10°C...+80°C
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale | polymer body |
|---|---|
| Forbindelse 1 | g1/4 |
| Forbindelse 2 | 4 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
158,53 kr. Ex moms
/ Styk
198,16 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel