Referencer
INA:IR8X12X12-IS1-OF-XL
Rubix:169581
producent:0000202490000
EAN:4012802710991

oplysninger om produktet : IR8X12X12-IS1-OF-XL INA
Inner ring
Inner ring IR..-IS1-OF-XL, cylindrical
Styrker
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Applikationer
Used on cages, bushings and needle bearings.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 12x12x12 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 6 g |
| Indvendig diameter | 8 mm |
| Udvendig diameter | 12 mm |
| Bredde | 12 mm |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
180,38 kr. Ex moms
/ Styk
225,48 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel