Referencer
SMC:KFG2L1008-02
Rubix:382572
producent:KFG2L1008-02

Teknisk oversigt
| Materiale | 316 stainless steel;fkm (o-ring) |
|---|---|
| Type | insert fitting |
| Gevinddiameter (tommer) | r 1/4 '' |
Dokumenter
oplysninger om produktet : KFG2L1008-02
Series KFG2 fittings with unique seal insert connection, these grease-free fittings offer high levels of corrosion resistance, and can be used with numerous piping materials.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale | 316 stainless steel;fkm (o-ring) |
|---|---|
| Type | insert fitting |
| Gevinddiameter (tommer) | r 1/4 '' |
| Minimumstemperatur | -65 °C |
| Maksimumstemperatur | 260 °C |
| Udvendig rørdiameter | 10 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
215,15 kr. Ex moms
/ Styk
268,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel