Referencer
Gedore:7312-10
Rubix:6031531
producent:7685290
EAN:4002805732106

oplysninger om produktet : Rectangular flared end fitting SE 9x12 10 mm, 7312-10 - 7685290 - Gedore
Rectangular flared end fitting SE 9x12, 10 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 40 g |
|---|---|
| Åbning | 10 mm |
| Fastspænding | 7.3 |
| Længde | 17.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
