Låsereingstænger Bahco 2800-225

Internal Circlip Pliers with Straight Jaws and Phosphate Finish

Se tekniske oplysninger
Referencer
Bahco:2800-225
Rubix:430488
EAN:7314150034604
brand logo
brand logo
Teknisk oversigt
Næseformlige
Næsediameter12 mm
Længde225 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : SPÅRRINGSTÅNG INV 40-100 MM - 2800-225


Lock ring pliers without recoil spring for inner locking. DIN 5256. Phosphated, corrosion-resistant. Material: high-alloy quality steel, PVC coated handles. Straight, forged jaws.

Styrker

Suitable for internal circlips|Without return spring|Straight jaws, forged tips

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt290 g
Næseformlige
Næsediameter12 mm
Længde225 mm
Vægt280 g
At vise UNSPSC/ECL@SS
297,77 kr. Ex moms
/ Styk
372,21 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel