Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFTTX4,2X70EFA2
Internal six-lobe countersunk-head tapping screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFTTX4,2X70EFA2
Rubix:6432490
producent:14586242 70
EAN:4043377322371


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Længde | 70 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : ISO 14586 Undersænkede pladeskruer med TX A2 4,2X70 TX20 - 14586242 70
Undersænkede pladeskruer med TX A2 4,2X70 TX20
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.2 mm |
|---|---|
| Længde | 70 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Hovedform | milled |
| Trykstørrelse | t20 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
15.613,48 kr. Ex moms
/ pakke
19.516,85 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
70 mm