Udvendig sekskant selvborende bimetal skrue Spartex VTTFTTX6,3X100EFA2
Internal six-lobe countersunk-head tapping screws
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VTTFTTX6,3X100EFA2
Rubix:6432357
producent:14586263 100
EAN:4043377322524


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Længde | 100 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : ISO 14586 Undersænkede pladeskruer med TX A2 6,3X100 TX30 - 14586263 100
Undersænkede pladeskruer med TX A2 6,3X100 TX30
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 6.3 mm |
|---|---|
| Længde | 100 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Hovedform | milled |
| Trykstørrelse | t30 |
| Type gevind | plade |
| klasse | A2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
515,78 kr. Ex moms
/ pakke
644,72 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
100 mm