Skilt Brady 828095
ISO Safety pictogram Warning: hazardous electrical voltage
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Brady:828095
Rubix:458236
producent:828095
EAN:0754473270254

Dokumenter
oplysninger om produktet : 828095 - PIC W012-Tri 100-PE-SHEET/1
ISO Safety pictogram - Warning: hazardous electrical voltage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Model | icon |
|---|---|
| Længde | 100 mm |
| Bredde | 87 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
69,25 kr. Ex moms
/ pakke
86,56 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
