Retningsbestemt pneumatisk styret ventil Festo JMDDH-5/2-D-3-M12D-C
JMDDH Standard valve ISO 5599-1
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Festo:JMDDH-5/2-D-3-M12D-C
Rubix:498859
producent:540824
EAN:4052568259983

Dokumenter
oplysninger om produktet : Magnetventil, JMDDH-5/2-D-3-M12D-C - 540824 - FESTO
Solenoid valve JMDDH-5/2-D-3-M12D-C With M12 plug Connection. Valve function=5/2 bistable-dominant, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 1146,4 g |
|---|---|
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antal porte | 5 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.705,00 kr. Ex moms
/ Styk
3.381,25 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel