Referencer
Dormer:A16613.5
Rubix:6195736
EAN:7320760029916



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 13.50mm HSS SOLID HM DIN 345 - A16613.5 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 13.5 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 189 mm |
| Snitlængde | 108 mm |
| Skafttype | konisk |
| DIN-standard | din 245 |
| Intern køling | ingen |
| Kropsmateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
