Referencer
Dormer:A16620.0
Rubix:6195728
EAN:7320760029992



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 20.00mm HSS SOLID HM DIN 345 - A16620.0 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 20 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 238 mm |
| Snitlængde | 140 mm |
| Skafttype | konisk |
| DIN-standard | din 245 |
| Intern køling | ingen |
| Kropsmateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
