Referencer
Dormer:A53020.5
Rubix:6201607
EAN:7320760041055



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 20.50mm HSS TIN DIN 345 - A53020.5 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 20.5 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 243 mm |
| Snitlængde | 145 mm |
| Skafttype | konisk |
| DIN-standard | din 345 |
| Intern køling | ingen |
| Kropsmateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
788,06 kr. Ex moms
/ Styk
985,08 kr. Inkl moms
- Udsolgt
