Referencer
Dormer:A16621.0
Rubix:6195727
EAN:7320760030004



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 21.00mm HSS SOLID HM DIN 345 - A16621.0 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 21 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 243 mm |
| Snitlængde | 145 mm |
| Skafttype | konisk |
| DIN-standard | din 245 |
| Intern køling | ingen |
| Kropsmateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
