Referencer
Dormer:A53027.5
Rubix:6201593
EAN:7320760041192



oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 27.50mm HSS TIN DIN 345 - A53027.5 - DORMER
Tekniske informationer
Egenskaber
| Borediameter | 27.5 mm |
|---|---|
| Længde i alt | 291 mm |
| Snitlængde | 170 mm |
| Skafttype | konisk |
| DIN-standard | din 345 |
| Intern køling | ingen |
| Kropsmateriale | hss |
| Spidsvinkel | 118 ° |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.415,42 kr. Ex moms
/ Styk
1.769,28 kr. Inkl moms
- Udsolgt
