Twist bor Dormer R1205.5

Twist bor Dormer

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:R1205.5
Rubix:6039145
EAN:7320760114469
Jobber Drill 5.50 mm DIN 6539

Teknisk oversigt

Borediameter5.5 mm
Længde i alt66 mm
Snitlængde28 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 5.50mm SOLID HM DIN 6539 - R1205.5 - DORMER


For drilling most materials up to x2.5 diameter. Manufactured from premium grade Solid Carbide which permits increased machining speeds and longer tool life. Manufactured To DIN 1897 Standards.
Other metric size drills available on request.

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter5.5 mm
Længde i alt66 mm
Snitlængde28 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standarddin 6539
Borehuls forhold mellem diameter og længde2,5xd
Intern kølingingen
Spidsvinkel120 °
244,89 kr. Ex moms
/ Styk
306,11 kr. Inkl moms
  • Udsolgt