Twist bor Dormer R1206.3

Twist bor Dormer

Se tekniske oplysninger

Referencer

Dormer:R1206.3
Rubix:6197038
EAN:7320760114544
Jobber Drill 6.30 mm DIN 6539

Teknisk oversigt

Borediameter6.3 mm
Længde i alt70 mm
Snitlængde31 mm
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : HEAVY DUTY JOBBER DRILL 6.30mm SOLID HM DIN 6539 - R1206.3 - DORMER


For drilling most materials up to x2.5 diameter. Manufactured from premium grade Solid Carbide which permits increased machining speeds and longer tool life. Manufactured To DIN 1897 Standards.
Other metric size drills available on request.

Tekniske informationer


Egenskaber
Borediameter6.3 mm
Længde i alt70 mm
Snitlængde31 mm
Skafttypecylindrisk
DIN-standarddin 6539
Borehuls forhold mellem diameter og længde2,5xd
Intern kølingingen
Spidsvinkel120 °
289,88 kr. Ex moms
/ Styk
362,35 kr. Inkl moms
  • Udsolgt