Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline PMA08B1114
Kædehjul for Taper Lock bøsning
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:PMA08B1114
Rubix:6276271
producent:857165
EAN:3660338124297

Dokumenter
oplysninger om produktet : 08B-1 Z=114 TL/2517 Sprocket - Mecaline
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 114 teeth (2517) - C45 Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 114 |
| ISO-kode | 08b-1 |
| Materiale | gg25 støbejern |
| Navdiameter | 110 mm |
| Vejledende diameter | 460.9 mm |
| Udvendig diameter | 466.9 mm |
| Bredde i alt | 45 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 466.9 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.480,67 kr. Ex moms
/ Styk
1.850,84 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel