Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline PMA08B2017

Kædehjul for Taper Lock bøsning

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:PMA08B2017
Rubix:6277572
producent:857168
EAN:3660338124327
brand logo

Teknisk oversigt

Kædedeling12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder17
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 08B-2 Z=17 TL/1210 Sprocket - Mecaline


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B2 - 17 teeth (1210) - C45 Steel

Styrker

Steel

Applikationer

For use with BS chain products

Tekniske informationer


Egenskaber
Kædedeling12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder17
ISO-kode08b-2
Materialec45 stål
Navdiameter56 mm
Vejledende diameter69.11 mm
Udvendig diameter73.6 mm
Bredde i alt25 mm
Krone, cirkeldiameter73.6 mm
187,38 kr. Ex moms
/ Styk
234,23 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel