Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline PMA10B1026
Kædehjul for Taper Lock bøsning
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:PMA10B1026
Rubix:6276246
producent:857210
EAN:3660338124730

Dokumenter
oplysninger om produktet : 10B-1 Z=26 TL/2012 Sprocket - Mecaline
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 26 teeth (2012) - C45 Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 26 |
| ISO-kode | 10b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Navdiameter | 90 mm |
| Vejledende diameter | 131.7 mm |
| Udvendig diameter | 139 mm |
| Bredde i alt | 32 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 139 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
409,85 kr. Ex moms
/ Styk
512,31 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel