Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline PMA10B2016

Kædehjul for Taper Lock bøsning

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:PMA10B2016
Rubix:6276243
producent:857222
EAN:3660338124853
brand logo

Teknisk oversigt

Kædedeling15.875 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder16
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 10B-2 Z=16 TL/1610 Sprocket - Mecaline


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B2 - 16 teeth (1610) - C45 Steel

Styrker

Steel

Applikationer

For use with BS chain products

Tekniske informationer


Egenskaber
Kædedeling15.875 mm
Profilduplex (2)
Antal tænder16
ISO-kode10b-2
Materialec45 stål
Vejledende diameter81.37 mm
Udvendig diameter88 mm
Bredde i alt25.5 mm
Krone, cirkeldiameter88 mm
63,23 kr. Ex moms
/ Styk
79,04 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel