Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline PMA10B2028
Kædehjul for Taper Lock bøsning
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:PMA10B2028
Rubix:6351084
producent:857234
EAN:3660338124976

Dokumenter
oplysninger om produktet : 10B-2 Z=28 TL/2012 Sprocket - Mecaline
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B2 - 28 teeth (2012) - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tænder | 28 |
| ISO-kode | 10b-2 |
| Materiale | c45 stål |
| Navdiameter | 90 mm |
| Vejledende diameter | 141.78 mm |
| Udvendig diameter | 148.7 mm |
| Bredde i alt | 32 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 148.7 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
117,57 kr. Ex moms
/ Styk
146,96 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel