Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline PMA12B1022

Kædehjul for Taper Lock bøsning

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:PMA12B1022
Rubix:6276227
producent:857256
EAN:3660338125188
brand logo

Teknisk oversigt

Kædedeling19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antal tænder22
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 12B-1 Z=22 TL/2517 Sprocket - Mecaline


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 22 teeth (2517) - C45 Steel

Applikationer

For use with BS chain products

Tekniske informationer


Egenskaber
Kædedeling19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antal tænder22
ISO-kode12b-1
Materialec45 stål
Navdiameter102 mm
Vejledende diameter133.86 mm
Udvendig diameter141.8 mm
Bredde i alt45 mm
Krone, cirkeldiameter141.8 mm
513,86 kr. Ex moms
/ Styk
642,33 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel