Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline PMA12B1045
Kædehjul for Taper Lock bøsning
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:PMA12B1045
Rubix:6276219
producent:857265
EAN:3660338125270

Dokumenter
oplysninger om produktet : 12B-1 Z=45 TL/2517 Sprocket - Mecaline
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 45 teeth (2517) - C45 Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 45 |
| ISO-kode | 12b-1 |
| Materiale | gg25 støbejern |
| Navdiameter | 108 mm |
| Vejledende diameter | 273.1 mm |
| Udvendig diameter | 282.5 mm |
| Bredde i alt | 45 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 282.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.535,30 kr. Ex moms
/ Styk
1.919,13 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel