Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline PMA12B3027
Kædehjul for Taper Lock bøsning
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:PMA12B3027
Rubix:6276195
producent:857297
EAN:3660338125591

Dokumenter
oplysninger om produktet : 12B-3 Z=27 TL/3020 Sprocket - Mecaline
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B3 - 27 teeth (3020) - C45 Steel
Styrker
Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tænder | 27 |
| ISO-kode | 12b-3 |
| Materiale | c45 stål |
| Navdiameter | 140 mm |
| Vejledende diameter | 164 mm |
| Udvendig diameter | 172.3 mm |
| Bredde i alt | 51 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 172.3 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
792,06 kr. Ex moms
/ Styk
990,08 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel