Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline PMA16B1027
Kædehjul for Taper Lock bøsning
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Mecaline:PMA16B1027
Rubix:6276181
producent:857319
EAN:3660338125805

Dokumenter
oplysninger om produktet : 16B-1 Z=27 TL/2517 Sprocket - Mecaline
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 27 teeth (2517) - C45 Steel
Applikationer
For use with BS chain products
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kædedeling | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tænder | 27 |
| ISO-kode | 16b-1 |
| Materiale | c45 stål |
| Navdiameter | 110 mm |
| Vejledende diameter | 218.79 mm |
| Udvendig diameter | 229.6 mm |
| Bredde i alt | 45 mm |
| Krone, cirkeldiameter | 229.6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.393,30 kr. Ex moms
/ Styk
1.741,63 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel