Kædehjul BS (Europærisk standard) Mecaline PMA06B1024

Kædehjul for Taper Lock bøsning

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:PMA06B1024
Rubix:6276318
producent:857104
EAN:3660338123696
brand logo

Teknisk oversigt

Kædedeling9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antal tænder24
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : 06B-1 Z=24 TL/1210 Sprocket - Mecaline


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 24 teeth (1210) - C45 Steel

Applikationer

For use with BS chain products

Tekniske informationer


Egenskaber
Kædedeling9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antal tænder24
ISO-kode06b-1
Materialec45 stål
Navdiameter63 mm
Vejledende diameter72.97 mm
Udvendig diameter77 mm
Bredde i alt25 mm
Krone, cirkeldiameter77 mm
143,70 kr. Ex moms
/ Styk
179,63 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel